スターエム
なめたビス抜き 専用ビット
なめたビス抜きの専用ビットです。
用途
「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
5
適合電動機
ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66078915
5050-B015
1.5
1.5
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
66078924
5050-B020
2
2
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください