曜日別特売

直流TIG溶接機(水冷)

直流TIG溶接機(水冷) - アイペック

今までになかった軽量・小型モデル。
他社製品と比べて、圧倒的にコンパクトな設計。

用途トーチはP社,D社,W社互換性有(デジタル用不可)定格使用率(%)0.4仕様アップスロープ0.1~5秒、ダウンスロープ:0.1~5秒セット内容溶接機本体NEOS-350T)、リモコン(ケーブル8m)、アース1m、一次側ガスホース3mタイプ水冷(アダプター付)周波数(Hz)50/60、パルス:0.5~350外形寸法(mm)265×480×440電流(A)初期:15~350、クレータ:15~350出力電圧(V)15~36本体質量(kg)23入力電圧(V)単相、三相200/220出力電流(A)TIG:350、手溶接:250定格入力(kVA)11.3パルス幅20~80%無負荷電圧(V)62溶接方法TIG(アルゴン)溶接内容量1台
注意
※発注後のキャンセルは不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66575294NEOS-350T(水冷)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする