曜日別特売

デジタル温度調節器

デジタル温度調節器 - アズワン
(1件のレビュー)

4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。

付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション)温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~500.0温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
安全機能
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67077508TC-1000A1-4597-21自己診断機能(ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクターレンタル品はこちら
32,300
取扱い終了
代替品有
67077587TC-3000A1-4597-23自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター-
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
67077535TC-2000A1-4597-22自己診断機能(ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター-
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタル温度調節機 TC-3000A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67077508TC-1000A13599315TC-1000ATC-1000A デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン 13599315デジタル温度調節器 TCシリーズアズワン1個
32,200
税込35,420
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67077587TC-3000A13599340TC-3000ATC-3000A デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン 13599340デジタル温度調節器 TCシリーズアズワン1個
43,600
欠品中
税込47,960
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67077508
2021-08-12
用途: 真空中加熱用
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

PID制御できるヒーターで、この金額が大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする