東洋事務器工業
ワークテーブル 引出し付き
耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性に優れています。
材質
天板/リノリューム、脚・引出し/スチール粉体塗装
引出し寸法(mm)
外寸法/500×456×84、内寸法/436×400×50
材質(脚部)
スチール粉体塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引き出しには鍵は付いておりません。
※引出しの段数を追加することが可能です(最大3段まで)。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67078734
SWRN1-1260-II
本体/300、引出し/20
1200
600
740
30.4
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
77,650
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078768
SWRN2-1260-II
本体/300、引出し/20
1200
600
740
37.6
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
102,850
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078804
SWRN1-1275-II
本体/300、引出し/20
1200
750
740
34.2
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
81,250
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078838
SWRN2-1275-II
本体/300、引出し/20
1200
750
740
41.4
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
106,450
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078865
SWRN1-1875-II
本体/300、引出し/20
1800
750
740
41.8
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
90,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078917
SWRN2-1875-II
本体/300、引出し/20
1800
750
740
49
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
115,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078935
SWRN3-1875-II
本体/300、引出し/20
1800
750
740
56.2
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
140,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078962
SWRN1-1890-II
本体/300、引出し/20
1800
900
740
44.8
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
99,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078996
SWRN2-1890-II
本体/300、引出し/20
1800
900
740
52
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
124,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67079023
SWRN3-1890-II
本体/300、引出し/20
1800
900
740
59.2
リノリューム
脚・引出し/スチール粉体塗装
¥
149,700
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000