アズワン
耐薬保管庫 観音開きタイプ
(1件のレビュー)
仕様
鍵付き
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
観音開き
間口・幅(mm)
830
棚板耐荷重(kg)
30/枚
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ストップバーは付属していません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外寸法(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67079504
N-360R・OW
棚板×4枚
43.4
880×380×1790
1-8317-11
810×355×1645
¥
72,900
¥
72,800
¥
80,080
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67079547
N-330R・OW
棚板×2枚
23.5
880×380×880
1-8317-12
810×355×735
¥
44,900
¥
44,800
¥
49,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000