アズワン
耐薬保管庫 片開きタイプ
(2件のレビュー)
仕様
鍵付き
付属品
棚板×2枚
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
20
タイプ
片開き
間口・幅(mm)
465
棚板耐荷重(kg)
20/枚
外寸法(mm)
515×380×880
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
アズワン品番
1-8317-13
有効内寸法(mm)
445×355×735
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ストップバーは付属していません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67079574
N-230R・OW
¥
33,700
¥
33,600
¥
36,960
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000