ヘルメットの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。
ファスナー式なので出し入れが簡単です。
持ち手が付いているので携帯に便利です。
一般的なアメリカンタイプのヘルメットまで収納できます。
基本ヘルメット収納用のバッグですが、シューズや安全帯の収納も可能です。



多くの調査道具を持たずに、ヘルメットと安全ベストのみ…という場合に使用しています。
ヘルメットのままだとジャストフィットでしょうが、ホイッスルやライトを装着しているとファスナーが締まりませんね。
もう少し大きく作ってあれば良いと思います。
自転車用のヘルメットを入れるのに購入しました。小ぶりなヘルメットには、良いですが、やや大きめな物は入りません・・・大きいサイズも製品化して頂くとありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
ヘルメット持ち運び用に購入しました
いままでは裸で持ち歩いていましたが、バッグに入れるとスマートにみえます
ツバ付きヘルメットでもきっちり収まりました
濃いめの色なので汚れも目立たなくて良いです
2つ購入し、1つは普通にヘルメットを入れ、もう1つはVRゴーグル(Meta Quest2の後頭部パーツをホールド感が高い大型の物に換装したもので、通常の市販のQuest2のケースには入らないため)を収納してます。
家屋で防災用ヘルメットの収納に困っていましたが、このバックに入れ吊るしています。見た目にも良く簡単に吊るせますので整理出来ました。このお値段で質もいいので職場でも使用します。
手荷物は増えますが、一つの大きなバッグだとゴチャゴチャするので購入しました。安全帯も入るには入りますが、ヘルメットにライト装着していると苦しいです。若干大き目になってくれると より有難いです。裏表黒紺なので 氏名を入れるスペースが 内側か外側にあると有難いです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
2年ほど使用していますが、内側のポリウレタンコーティングがバラバラになって剥がれてきました。価格的にも材質的に仕方ないことかもしれませんが、やや残念でした。