曜日別特売
モノタロウ

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウウロコ取りパッド ガラス 鏡用 - モノタロウ
(113件のレビュー)

頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。

材質
研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙
パッド部/ポリエチレンフォーム
用途鏡の汚れ除去パターン形状ダイヤ型格子繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※鏡やガラスの表面にホコリや砂等の異物がないようによく水洗いをしてからご使用ください。
※研磨部に配合されている人工ダイヤモンド砥粒は、硬い物質を有しており加工面にキズが付く場合がありますので、必ず目立たない箇所で試してからご使用ください。
※クリーニングパット本体に水をかけすぎると研磨材が流れ落ちて効果がなくなります。
※ガラス製の鏡以外(樹脂製など)や曇り止め加工など特殊加工が施された鏡には、キズの原因となりますので使用しないでください。
※肌の弱い方、皮膚に異常のある方、アレルギー体質の方、長時間使用する方はゴム手袋をご使用ください。
※鏡やガラスが割れてヒビが入っている場合は危険なので使用しないでください。
※鏡の腐食による汚れは落ちません。
※使用できないもの:車のガラス・バックミラー、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・塗装など表面処理された鏡やガラス、樹脂製の鏡、すりガラス、エッチングガラス、メガネなどのレンズ類、ステンドグラス、樹脂製品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080403-M
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66080412-L
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66080428-LL
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 50年分汚れた鏡(30x50cm)に

職場のほとんど顔が映らない、ウロコだらけの真っ白になった鏡に使いました。
一個使い切りで9割方きれいになったので、疲れましたが充分満足です。

2026-01-05
用途: ガラスのうろこ取り
サービス業

期待しているほどきれいにはならない。軽度のうろこ取りなら問題ないが、年数が経っている汚れにはいまいちでした。

2025-09-22
用途: 風呂場の鏡に
自動車・二輪車・自転車関連業

百均の商品より大きくて使いやすいですがその分コスパは今ひとつです。

2025-05-06
用途: ガラス掃除
卸売・小売業

大変満足しています、コスパ最高で信頼できるモノタロウブランドに感謝申し上げます。

2025-01-29
用途: 浴室鏡のウロコ取り
建設業・工事業

極少量の水を付けて研磨すると良く落ちます。
水を付け過ぎるとセリウムが流れ研磨力が落ちます。
頑固なウロコを除去するには数百回擦らないと落ちませんが
今までの物の中では一番効果がありました。

3が参考にしています
2025-04-25
用途: 浴室鏡の鱗とり
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗さっぱりとはいきませんでしたが、概ね満足のいく結果でした。大きな鱗は無くなりました。

1が参考にしています
2024-12-10
用途: ガラスメンテナンス用
サービス業

フロントガラスの鱗が頑固でしたが軽い力でとれてよかった

1が参考にしています
2024-10-25
用途: ガラスの強烈なうろこ取り
フジステンレス販売株式会社

半信半疑で購入して使用してみました。何を使っても取れなかったウロコがきれいに取れました。びっくりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ガラス・鏡以外に使用できるでしょうか。
回答:
ガラス・鏡用となっております為、それ以外への使用については検証データがございません。
2021-11-01
質問:
目の粗さを教えて下さい。
回答:
#3000相当になります。
1が参考にしています
2021-11-01
質問:
どの面で磨けば良いのでしょうか。
回答:
網目状の面で磨いて下さい。
2021-11-01

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする