NT
NTセリウム入りタングステン電極棒
仕様
2%セリウム入り
長さ(mm)
150
色
灰
記号
YWCo-2
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079755
NT-24
2.4
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
66079764
NT-32
3.2
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
66079746
NT-20
2.0
¥
5,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
66079737
NT-16
1.6
¥
4,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください