集じん機 (乾湿両用)

集じん機 (乾湿両用) - マキタ集じん機 (乾湿両用) - マキタ集じん機 (乾湿両用) - マキタ集じん機 (乾湿両用) - マキタ
(5件のレビュー)
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
集塵容量(L)
本体質量(kg)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
吸水量(L)
真空度(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66254545VC082087.1366×334×3686最大26
54,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
66254588VC1500157.1366×334×41812最大27
47,600
41,980
46,178(税込)
当日出荷
66254606VC1520157.1366×334×41812最大28
57,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
66254633VC2500257.8366×334×54022最大29
59,200
52,890
58,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66254545
2023-08-09
用途: 事務所・倉庫の22坪の床清掃
卸売・小売業

翌日配送にて受け取り試してみました、まず「音がうるさいよ」と聞いていましたが決してそんなことは無く許容範囲で安心しました、吸引半分のレベルで吸い込みも良くて満足しています

対象商品 : 66254633
2020-03-03
用途: 工場の床清掃
製造業

液体も吸引できるので工場の床清掃がきれいにできる。

2が参考にしています
対象商品 : 66254633
2019-12-09
用途: 整備の後の掃除
有限会社第一相互自動車整備工場

整備工場でお客様の整備の完了後に使っていますが吸い込みなど含めて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 66254545
2019-08-21
用途: 清掃作業
サービス業

軽くて動きやすいし、水を吸収するのでエントランスのマットの清掃に使用しています。

対象商品 : 66254588
2018-05-28
用途: 事務商品
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする