曜日別特売

大型マイクロ A

大型マイクロ A - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
種類マイクロスイッチ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66109977A-15GK55-B3-105都度納期確認
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
66110056A-20G7-3C-108都度納期確認
オープン
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110065A-20G-B7-K-
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66110074A-20GQ21-B7-K都度納期確認
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
66110083A-20GQ22-B7-K都度納期確認
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
66110092A-20GQ-B7-K-
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66110108A-20GQ-BE都度納期確認
オープン
1,598
1,758(税込)
66日以内出荷
返品不可
66110117A-20GQN59-B都度納期確認
オープン
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110126A-20GV130-B7-K都度納期確認
オープン
848
933(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110135A-20GV21-C-K都度納期確認
オープン
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110144A-20GV22-3C都度納期確認
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
66110153A-20GV22-B7-K-
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
66110162A-20GV22S-B都度納期確認
オープン
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110178A-20GV2-B7-K-
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
66110187A-20GV-B7-K-
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
66110196A-20GV-C-K都度納期確認
オープン
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110205A-20GV-K都度納期確認
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
66457676A-5GQ225-B3都度納期確認
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66110178
2020-07-29
用途: 日立のディスクグラインダー G18SH の補修部品として購入
エステック株式会社

日立の18cmディスクグラインダーの電源スイッチが壊れたが、補修部品が入手できなかったので、代替スイッチを自作するために購入した。
交流20Aを軽いタッチで開閉できるスイッチは、オムロンのこのタイプ以外に選択肢がない。18cmディスクグラインダーは定格電流が15Aなので、一般的な15Aのスイッチではラッシュ電流により定格オーバーとなるリスクがあるので、定格20Aのこのスイッチが不可欠である。おまけにレバー短でローラー付きのタイプが、どういう訳か価格も安く、非常に助かった。これだけ軽いタッチで20Aを開閉できるのは素晴らしい。応用範囲も広いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする