キー形セレクタスイッチ A22NK

キー形セレクタスイッチ A22NK - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NK - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NK - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NK - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NK - omron(オムロン)
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1内容量1個
708件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ノッチ数
接点構成
端子形状
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66110537A22NK-2BL-01BA-G002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bねじ端子左側に自動復帰
1,560
1,498
1,648(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110546A22NK-2BL-01BA-G100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aねじ端子左側に自動復帰
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110555A22NK-2BL-01BA-G101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aねじ端子左側に自動復帰
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110564A22NK-2BL-01BA-G102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bねじ端子左側に自動復帰
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110573A22NK-2BL-01BA-G111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aねじ端子左側に自動復帰
2,100
2,098
2,308(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110582A22NK-2BL-01BA-G112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bねじ端子左側に自動復帰
2,100
2,098
2,308(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110598A22NK-2BL-01BA-G122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bねじ端子左側に自動復帰
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110607A22NK-2BL-01BA-G202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bねじ端子左側に自動復帰
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110616A22NK-2BL-01BA-G222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bねじ端子左側に自動復帰
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110713A22NK-2BM-01AA-G002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bねじ端子手動
1,560
1,498
1,648(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110722A22NK-2BM-01AA-G100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aねじ端子手動
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110738A22NK-2BM-01AA-G101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110747A22NK-2BM-01AA-G102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110756A22NK-2BM-01AA-G111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110765A22NK-2BM-01AA-G112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110774A22NK-2BM-01AA-G122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110783A22NK-2BM-01AA-G202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110792A22NK-2BM-01AA-G222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110896A22NK-2BM-01BA-G002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bねじ端子手動
1,560
1,498
1,648(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110905A22NK-2BM-01BA-G100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aねじ端子手動
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110914A22NK-2BM-01BA-G101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110923A22NK-2BM-01BA-G102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66110932A22NK-2BM-01BA-G111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
66110948A22NK-2BM-01BA-G112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66110957A22NK-2BM-01BA-G122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110966A22NK-2BM-01BA-G202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
66110975A22NK-2BM-01BA-G222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111072A22NK-2BM-01CA-G002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bねじ端子手動
1,560
1,498
1,648(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111088A22NK-2BM-01CA-G100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aねじ端子手動
1,560
1,498
1,648(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111097A22NK-2BM-01CA-G101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111106A22NK-2BM-01CA-G102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111115A22NK-2BM-01CA-G111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111124A22NK-2BM-01CA-G112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111133A22NK-2BM-01CA-G122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111142A22NK-2BM-01CA-G202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bねじ端子手動
1,820
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111158A22NK-2BM-01CA-G222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bねじ端子手動
2,100
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111255A22NK-2ML-01BA-G002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bねじ端子左側に自動復帰
1,720
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111264A22NK-2ML-01BA-G100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aねじ端子左側に自動復帰
1,720
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111273A22NK-2ML-01BA-G101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aねじ端子左側に自動復帰
1,980
1,898
2,088(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111282A22NK-2ML-01BA-G102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bねじ端子左側に自動復帰
1,980
1,898
2,088(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111298A22NK-2ML-01BA-G111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aねじ端子左側に自動復帰
2,300
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111307A22NK-2ML-01BA-G112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bねじ端子左側に自動復帰
2,300
2,298
2,528(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111316A22NK-2ML-01BA-G122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bねじ端子左側に自動復帰
2,300
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111325A22NK-2ML-01BA-G202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bねじ端子左側に自動復帰
1,980
1,898
2,088(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111334A22NK-2ML-01BA-G222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bねじ端子左側に自動復帰
2,300
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111438A22NK-2MM-01AA-G002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bねじ端子手動
1,720
1,698
1,868(税込)
75日以内出荷
返品不可
66111447A22NK-2MM-01AA-G100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aねじ端子手動
1,720
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111456A22NK-2MM-01AA-G101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aねじ端子手動
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66111465A22NK-2MM-01AA-G102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bねじ端子手動
1,980
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
66111474A22NK-2MM-01AA-G111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aねじ端子手動
2,300
2,298
2,528(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする