曜日別特売

押ボタンスイッチ A22NL

押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NL - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
取付穴径(Φmm)22保護構造IP66端子形状ねじ端子タイプ透明内容量1個
3850件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
動作方式
照光方式
接点構成
使用電圧(V)
端子種別
操作部
ボタン色
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66130706A22NL-BGA-TAA-G002-AA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130724A22NL-BGA-TAA-G002-AB22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66130742A22NL-BGA-TAA-G002-AC22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66130767A22NL-BGA-TAA-G002-AD22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130785A22NL-BGA-TAA-G002-AE22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130803A22NL-BGA-TAA-G100-AA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66130828A22NL-BGA-TAA-G100-AB22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130846A22NL-BGA-TAA-G100-AC22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130864A22NL-BGA-TAA-G100-AD22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130873A22NL-BGA-TAA-G100-AE22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130898A22NL-BGA-TAA-G101-AA22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130916A22NL-BGA-TAA-G101-AB22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66130934A22NL-BGA-TAA-G101-AC22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66130952A22NL-BGA-TAA-G101-AD22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130968A22NL-BGA-TAA-G101-AE22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66130986A22NL-BGA-TAA-G102-AA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66130995A22NL-BGA-TAA-G102-AB22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131013A22NL-BGA-TAA-G102-AC22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131038A22NL-BGA-TAA-G102-AD22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131056A22NL-BGA-TAA-G102-AE22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131074A22NL-BGA-TAA-G202-AA22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131092A22NL-BGA-TAA-G202-AB22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131117A22NL-BGA-TAA-G202-AC22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131135A22NL-BGA-TAA-G202-AD22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131153A22NL-BGA-TAA-G202-AE22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 青 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131598A22NL-BGA-TGA-G002-GA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131616A22NL-BGA-TGA-G002-GB22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131643A22NL-BGA-TGA-G002-GD22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131668A22NL-BGA-TGA-G002-GE22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131686A22NL-BGA-TGA-G100-GA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131704A22NL-BGA-TGA-G100-GB22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131722A22NL-BGA-TGA-G100-GC22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131738A22NL-BGA-TGA-G100-GD22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131756A22NL-BGA-TGA-G100-GE22オルタネイト照光 (LEDランプ)1aAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131774A22NL-BGA-TGA-G101-GA22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131792A22NL-BGA-TGA-G101-GB22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131817A22NL-BGA-TGA-G101-GC22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131835A22NL-BGA-TGA-G101-GD22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131853A22NL-BGA-TGA-G101-GE22オルタネイト照光 (LEDランプ)2aAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131878A22NL-BGA-TGA-G102-GA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131896A22NL-BGA-TGA-G102-GB22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131905A22NL-BGA-TGA-G102-GC22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131923A22NL-BGA-TGA-G102-GD22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131948A22NL-BGA-TGA-G102-GE22オルタネイト照光 (LEDランプ)1a1bAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66131966A22NL-BGA-TGA-G202-GA22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66131984A22NL-BGA-TGA-G202-GB22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC/DC12ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66132002A22NL-BGA-TGA-G202-GC22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC/DC24ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132027A22NL-BGA-TGA-G202-GD22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC100/110/120ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132045A22NL-BGA-TGA-G202-GE22オルタネイト照光 (LEDランプ)2bAC200/220/230/240ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 緑 (透明)
2,450
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66132526A22NL-BGA-TOA-G002-OA22オルタネイト照光 (LEDランプ)1bAC/DC6ねじ締め端子 (M3.5)丸形 フルガード形 橙 (透明)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66138537
2019-09-08
用途: 制御

形がかわり、パネル装着後、がたつきが無くなりました。 ただ、サイズが大きくなりました。それと、締め込みネジがボディに対した斜になっている点が使いづらい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする