曜日別特売

セレクタスイッチ A22NSP

セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSP - omron(オムロン)
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22内容量1個
1764件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66258176A22NS-2BL-NBA-P002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258185A22NS-2BL-NBA-P100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
905
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
66258194A22NS-2BL-NBA-P101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258203A22NS-2BL-NBA-P102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258212A22NS-2BL-NBA-P111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258228A22NS-2BL-NBA-P112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258237A22NS-2BL-NBA-P122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258246A22NS-2BL-NBA-P202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258255A22NS-2BL-NBA-P222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258352A22NS-2BL-NGA-P002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258368A22NS-2BL-NGA-P100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258377A22NS-2BL-NGA-P101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258386A22NS-2BL-NGA-P102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258395A22NS-2BL-NGA-P111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66258404A22NS-2BL-NGA-P112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258413A22NS-2BL-NGA-P122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258422A22NS-2BL-NGA-P202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258438A22NS-2BL-NGA-P222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258535A22NS-2BL-NRA-P002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258544A22NS-2BL-NRA-P100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258553A22NS-2BL-NRA-P101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258562A22NS-2BL-NRA-P102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258578A22NS-2BL-NRA-P111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258587A22NS-2BL-NRA-P112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258596A22NS-2BL-NRA-P122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258605A22NS-2BL-NRA-P202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66258614A22NS-2BL-NRA-P222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259366A22NS-2BM-NBA-P002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ手動
905
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259384A22NS-2BM-NBA-P100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ手動
905
789
868(税込)
当日出荷
66259402A22NS-2BM-NBA-P101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66259427A22NS-2BM-NBA-P102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66259445A22NS-2BM-NBA-P111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259463A22NS-2BM-NBA-P112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259488A22NS-2BM-NBA-P122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259506A22NS-2BM-NBA-P202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259524A22NS-2BM-NBA-P222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259707A22NS-2BM-NGA-P002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ手動
905
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259725A22NS-2BM-NGA-P100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ手動
905
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259734A22NS-2BM-NGA-P101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259752A22NS-2BM-NGA-P102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259777A22NS-2BM-NGA-P111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259795A22NS-2BM-NGA-P112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259804A22NS-2BM-NGA-P122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
76日以内出荷
返品不可
66259822A22NS-2BM-NGA-P202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66259838A22NS-2BM-NGA-P222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
66260014A22NS-2BM-NRA-P002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ手動
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66260032A22NS-2BM-NRA-P100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ手動
905
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66260057A22NS-2BM-NRA-P101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66260066A22NS-2BM-NRA-P102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,270
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66260084A22NS-2BM-NRA-P111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ手動
1,630
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする