曜日別特売

押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ

押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ - omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
品名スイッチユニット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66357567A22NZ-S-G1A関連商品1aねじ端子
265
259
285(税込)
当日出荷
66357576A22NZ-S-G1B関連商品1bねじ端子
265
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66357567
2019-01-07
用途: 操作盤制作に
製造業

購入意思は、ありますが、適合が不安で躊躇しますね。見やすく適合が分かる表示方法がありましたら、改善よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする