曜日別特売

キー形セレクタスイッチ A30NKP

キー形セレクタスイッチ A30NKP - omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKP - omron(オムロン)
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形内容量1個
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66359168A30NK-2ML-01BA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,930
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359177A30NK-2ML-01BA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
1,930
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359186A30NK-2ML-01BA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359195A30NK-2ML-01BA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359204A30NK-2ML-01BA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359213A30NK-2ML-01BA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359222A30NK-2ML-01BA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359238A30NK-2ML-01BA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359247A30NK-2ML-01BA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ左側に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359344A30NK-2MM-01AA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,930
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359353A30NK-2MM-01AA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ手動
1,930
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359362A30NK-2MM-01AA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359378A30NK-2MM-01AA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359387A30NK-2MM-01AA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359396A30NK-2MM-01AA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359405A30NK-2MM-01AA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359414A30NK-2MM-01AA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359423A30NK-2MM-01AA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359527A30NK-2MM-01BA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,930
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359536A30NK-2MM-01BA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ手動
1,930
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359545A30NK-2MM-01BA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359554A30NK-2MM-01BA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359563A30NK-2MM-01BA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359572A30NK-2MM-01BA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359588A30NK-2MM-01BA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359597A30NK-2MM-01BA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359606A30NK-2MM-01BA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359703A30NK-2MM-01CA-P002キー形セレクタスイッチ2ノッチ1bプッシュインプラスセレクタ手動
1,930
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359712A30NK-2MM-01CA-P100キー形セレクタスイッチ2ノッチ1aプッシュインプラスセレクタ手動
1,930
1,898
2,088(税込)
76日以内出荷
返品不可
66359728A30NK-2MM-01CA-P101キー形セレクタスイッチ2ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359737A30NK-2MM-01CA-P102キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359746A30NK-2MM-01CA-P111キー形セレクタスイッチ2ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359755A30NK-2MM-01CA-P112キー形セレクタスイッチ2ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359764A30NK-2MM-01CA-P122キー形セレクタスイッチ2ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359773A30NK-2MM-01CA-P202キー形セレクタスイッチ2ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ手動
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359782A30NK-2MM-01CA-P222キー形セレクタスイッチ2ノッチ3bプッシュインプラスセレクタ手動
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66359992A30NK-3MB-01DA-P011キー形セレクタスイッチ3ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360008A30NK-3MB-01DA-P012キー形セレクタスイッチ3ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360017A30NK-3MB-01DA-P021キー形セレクタスイッチ3ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360026A30NK-3MB-01DA-P022キー形セレクタスイッチ3ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360035A30NK-3MB-01DA-P101キー形セレクタスイッチ3ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360044A30NK-3MB-01DA-P102キー形セレクタスイッチ3ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360053A30NK-3MB-01DA-P110キー形セレクタスイッチ3ノッチ2aプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360062A30NK-3MB-01DA-P111キー形セレクタスイッチ3ノッチ3aプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360078A30NK-3MB-01DA-P112キー形セレクタスイッチ3ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360087A30NK-3MB-01DA-P120キー形セレクタスイッチ3ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360096A30NK-3MB-01DA-P121キー形セレクタスイッチ3ノッチ2a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360105A30NK-3MB-01DA-P122キー形セレクタスイッチ3ノッチ1a2bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,650
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66360114A30NK-3MB-01DA-P201キー形セレクタスイッチ3ノッチ1a1bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
76日以内出荷
返品不可
66360123A30NK-3MB-01DA-P202キー形セレクタスイッチ3ノッチ2bプッシュインプラスセレクタ左右両方に自動復帰
2,300
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする