曜日別特売

セレクタスイッチ A30NS

セレクタスイッチ A30NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NS - omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NS - omron(オムロン)
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属内容量1個
588件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66409272A30NS-2ML-NBA-G002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,040
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409288A30NS-2ML-NBA-G100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,040
899
989(税込)
76日以内出荷
返品不可
66409297A30NS-2ML-NBA-G101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66409306A30NS-2ML-NBA-G102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66409315A30NS-2ML-NBA-G111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
66409324A30NS-2ML-NBA-G112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409333A30NS-2ML-NBA-G122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409342A30NS-2ML-NBA-G202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409358A30NS-2ML-NBA-G222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409455A30NS-2ML-NGA-G002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,040
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409464A30NS-2ML-NGA-G100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,040
899
989(税込)
76日以内出荷
返品不可
66409473A30NS-2ML-NGA-G101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409482A30NS-2ML-NGA-G102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409498A30NS-2ML-NGA-G111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
66409507A30NS-2ML-NGA-G112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409516A30NS-2ML-NGA-G122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409525A30NS-2ML-NGA-G202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409534A30NS-2ML-NGA-G222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409638A30NS-2ML-NRA-G002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,040
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409647A30NS-2ML-NRA-G100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,040
899
989(税込)
76日以内出荷
返品不可
66409656A30NS-2ML-NRA-G101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409665A30NS-2ML-NRA-G102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409674A30NS-2ML-NRA-G111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409683A30NS-2ML-NRA-G112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409692A30NS-2ML-NRA-G122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409708A30NS-2ML-NRA-G202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,300
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409717A30NS-2ML-NRA-G222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子セレクタ左側に自動復帰
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410356A30NS-2MM-NBA-G002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子セレクタ手動
1,040
899
989(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410365A30NS-2MM-NBA-G100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子セレクタ手動
1,040
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410374A30NS-2MM-NBA-G101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66410383A30NS-2MM-NBA-G102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66410392A30NS-2MM-NBA-G111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410408A30NS-2MM-NBA-G112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410417A30NS-2MM-NBA-G122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410426A30NS-2MM-NBA-G202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410435A30NS-2MM-NBA-G222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410532A30NS-2MM-NGA-G002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子セレクタ手動
1,040
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410548A30NS-2MM-NGA-G100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子セレクタ手動
1,040
899
989(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410557A30NS-2MM-NGA-G101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410566A30NS-2MM-NGA-G102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410575A30NS-2MM-NGA-G111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410584A30NS-2MM-NGA-G112-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2a1bねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410593A30NS-2MM-NGA-G122-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a2bねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410602A30NS-2MM-NGA-G202-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2bねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410618A30NS-2MM-NGA-G222-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3bねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410715A30NS-2MM-NRA-G002-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1bねじ端子セレクタ手動
1,040
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410724A30NS-2MM-NRA-G100-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1aねじ端子セレクタ手動
1,040
899
989(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410733A30NS-2MM-NRA-G101-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ2aねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410742A30NS-2MM-NRA-G102-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ1a1bねじ端子セレクタ手動
1,300
1,198
1,318(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410758A30NS-2MM-NRA-G111-NNツマミ形セレクタスイッチ不透明2ノッチ3aねじ端子セレクタ手動
1,570
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする