omron(オムロン)
セレクタスイッチ A30NSP
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
588
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66409367
A30NS-2ML-NBA-P002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409376
A30NS-2ML-NBA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66409385
A30NS-2ML-NBA-P101-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409394
A30NS-2ML-NBA-P102-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409403
A30NS-2ML-NBA-P111-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
3a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409412
A30NS-2ML-NBA-P112-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
2a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409428
A30NS-2ML-NBA-P122-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1a2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409437
A30NS-2ML-NBA-P202-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409446
A30NS-2ML-NBA-P222-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
3b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409543
A30NS-2ML-NGA-P002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409552
A30NS-2ML-NGA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409568
A30NS-2ML-NGA-P101-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409577
A30NS-2ML-NGA-P102-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409586
A30NS-2ML-NGA-P111-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
3a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409595
A30NS-2ML-NGA-P112-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
2a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409604
A30NS-2ML-NGA-P122-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1a2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409613
A30NS-2ML-NGA-P202-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409622
A30NS-2ML-NGA-P222-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
3b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409726
A30NS-2ML-NRA-P002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409735
A30NS-2ML-NRA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409744
A30NS-2ML-NRA-P101-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409753
A30NS-2ML-NRA-P102-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409762
A30NS-2ML-NRA-P111-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
3a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409778
A30NS-2ML-NRA-P112-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
2a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409787
A30NS-2ML-NRA-P122-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1a2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409796
A30NS-2ML-NRA-P202-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66409805
A30NS-2ML-NRA-P222-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
3b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410444
A30NS-2MM-NBA-P002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410453
A30NS-2MM-NBA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410462
A30NS-2MM-NBA-P101-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
2a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410478
A30NS-2MM-NBA-P102-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410487
A30NS-2MM-NBA-P111-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
3a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410496
A30NS-2MM-NBA-P112-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
2a1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410505
A30NS-2MM-NBA-P122-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
1a2b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410514
A30NS-2MM-NBA-P202-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
2b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410523
A30NS-2MM-NBA-P222-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
黒
2ノッチ
3b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410627
A30NS-2MM-NGA-P002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410636
A30NS-2MM-NGA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410645
A30NS-2MM-NGA-P101-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
2a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410654
A30NS-2MM-NGA-P102-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410663
A30NS-2MM-NGA-P111-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
3a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410672
A30NS-2MM-NGA-P112-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
2a1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410688
A30NS-2MM-NGA-P122-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
1a2b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410697
A30NS-2MM-NGA-P202-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
2b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410706
A30NS-2MM-NGA-P222-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
緑
2ノッチ
3b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410803
A30NS-2MM-NRA-P002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410812
A30NS-2MM-NRA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66410828
A30NS-2MM-NRA-P101-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
2a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410837
A30NS-2MM-NRA-P102-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66410846
A30NS-2MM-NRA-P111-NN
ツマミ形セレクタスイッチ
不透明
赤
2ノッチ
3a
プッシュインプラス
セレクタ
手動
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ