曜日別特売

押しボタンスイッチ A3S

押しボタンスイッチ A3S - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66451778A3SA-4502都度納期確認関連商品-----
オープン
31
34(税込)
62日以内出荷
返品不可
66451787A3SA-5002-N都度納期確認関連商品-----
オープン
249
274(税込)
86日以内出荷
返品不可
66451796A3SA-5003-N都度納期確認関連商品-----
オープン
249
274(税込)
65日以内出荷
返品不可
66451805A3SA-5804都度納期確認関連商品-----
オープン
319
351(税込)
31日以内出荷
返品不可
66451814A3SA-7050-T都度納期確認関連商品-----
オープン
1,198
1,318(税込)
121日以内出荷
返品不可
66451823A3SA-7070-T都度納期確認関連商品-----
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
66453214A3SJ-8050-2都度納期確認関連商品-----
オープン
1,198
1,318(税込)
121日以内出荷
返品不可
66451753A3SA-3003-T-関連商品-----
オープン
取扱い終了
返品不可
66451762A3SA-4501-関連商品-----
オープン
取扱い終了
返品不可
66452252A3SA-90C1-05ER-M-NQ-照光式2cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66452268A3SA-90C1-05ER-NQ-照光式2cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66452487A3SA-90D1-05ER-M-NQ-照光式2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66452496A3SA-90D1-05ER-NQ-照光式2cタブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
66453363A3SJ-90A1-24EY-NQ-照光式長角1cタブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
66520335SLL-32-関連商品-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66451988
2020-07-30
用途: 故障したスイッチの交換に
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

旧の型番から検索しやすくしてもらえると助かるんですが、それは製造メーカー側の話でしょうか。
無事交換が終わりました。

MonotaROからの回答

旧品番で検索して頂けますと「代替相当品」をご確認頂けます。ただし弊社サイトの「オムロン製品簡単検索」では現状旧品番は表示されない仕様となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする