耐油近接センサ E2ER

耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)耐油近接センサ E2ER - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全42種類を絞り込む
検出距離(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66467013E2ER-X10D12M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467022E2ER-X10D15M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10
25,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467038E2ER-X10D1-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467056E2ER-X10D25M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10
25,500
23,980
26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467083E2ER-X2D15M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467047E2ER-X10D22M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10
22,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467117E2ER-X2D25M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
19,600
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467065E2ER-X10D2-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10
24,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467074E2ER-X2D12M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467144E2ER-X3D15M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3
21,000
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
66467092E2ER-X2D1-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467178E2ER-X3D25M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3
21,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467108E2ER-X2D22M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467205E2ER-X7D15M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467126E2ER-X2D2-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
18,400
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467232E2ER-X7D25M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7
23,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467135E2ER-X3D12M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467266E2ERZ-X2D15M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467153E2ER-X3D1-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467293E2ERZ-X2D25M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
28,000
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467162E2ER-X3D22M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467327E2ERZ-X4D15M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467187E2ER-X3D2-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3
19,800
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467354E2ERZ-X4D25M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4
32,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467196E2ER-X7D12M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467388E2ERZ-X8D15M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8
34,500
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467214E2ER-X7D1-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
66467415E2ERZ-X8D25M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8
34,500
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467223E2ER-X7D22M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7
19,800
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467248E2ER-X7D2-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467257E2ERZ-X2D12M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467275E2ERZ-X2D1-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467284E2ERZ-X2D22M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
24,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467302E2ERZ-X2D2-M1TGJ0.3M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2
27,000
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467318E2ERZ-X4D12M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467336E2ERZ-X4D1-M1TGJ0.3M-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467345E2ERZ-X4D22M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4
28,500
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467363E2ERZ-X4D2-M1TGJ0.3M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4
31,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467372E2ERZ-X8D12M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8
31,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467397E2ERZ-X8D1-M1TGJ0.3M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467406E2ERZ-X8D22M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8
31,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66467424E2ERZ-X8D2-M1TGJ0.3M都度納期確認ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8
34,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする