曜日別特売

ファイバセンサ E3NX-F

ファイバセンサ E3NX-F - omron(オムロン)ファイバセンサ E3NX-F - omron(オムロン)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ファイバ長(mm)
タイプ
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66470398E3NX-FA11M2M-ファイバアンプ2000標準タイプ2
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
66470416E3NX-FA21M2M-ファイバアンプ2000高機能タイプ2
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66470477E3NX-FA6-1都度納期確認ファイバアンプ-標準タイプ6
16,800
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66470486E3NX-FA6M-ファイバアンプ-標準タイプ6
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66470495E3NX-FA7M-ファイバアンプ-高機能タイプ7
17,900
17,880
19,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
66470504E3NX-FA7TWM都度納期確認ファイバアンプ-高機能タイプ7
17,900
17,880
19,668(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする