透明体検出光電センサ E3S-DB

透明体検出光電センサ E3S-DB - omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DB - omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DB - omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DB - omron(オムロン)
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下内容量1個
全24種類を絞り込む
検出方式
24種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
検出方式
検出対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66470888E3S-DBN112M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
66470897E3S-DBN11T2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66470906E3S-DBN122M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
66470915E3S-DBN12T2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66470924E3S-DBN21-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66470933E3S-DBN21T-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66470942E3S-DBN22-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66470958E3S-DBN22T-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66470967E3S-DBN31-アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66470976E3S-DBN31T都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
66470985E3S-DBN32-アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
66470994E3S-DBN32T-アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
66471003E3S-DBP112M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66471012E3S-DBP11T2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471028E3S-DBP122M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
66471037E3S-DBP12T2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
66471046E3S-DBP21-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471055E3S-DBP21T-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471064E3S-DBP22-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471073E3S-DBP22T-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)透明体
22,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471082E3S-DBP31-アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
66471098E3S-DBP31T-アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471107E3S-DBP32都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
66471116E3S-DBP32T-アンプ内蔵型回帰反射型透明体
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする