omron(オムロン)
カラーマーク光電センサ E3S-DC
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
白画用紙10×10mm: 7~13mm
光源
赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
出力
検出方式
検出距離(mm)
光色
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66471125
E3S-DCN21
アンプ内蔵型
角
NPN
拡散反射形(マーク検出)
10±3
赤/緑/青
M12コネクタタイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471134
E3S-DCP21-IL2
アンプ内蔵型
角
プッシュプル
拡散反射形(マーク検出)
10±3
赤/緑/青
M12コネクタタイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471143
E3S-DCP21-IL3
アンプ内蔵型
角
プッシュプル
拡散反射形(マーク検出)
10±3
赤/緑/青
M12コネクタタイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください