omron(オムロン)
汎用光電センサ E3S-R
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66471177
E3S-R115M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
回帰反射形(MSR機能付き)
透明体
1000
赤
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471238
E3S-R322M
都度納期確認
アンプ内蔵型
-
-
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471256
E3S-R37
-
アンプ内蔵型
-
-
-
100~300(E39-R1 使用時)
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471283
E3S-R625M
都度納期確認
アンプ内蔵型
角
回帰反射形(MSR機能なし)
透明体
300
赤外線
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471326
E3S-R822M
都度納期確認
アンプ内蔵型
-
-
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471344
E3S-R87
-
アンプ内蔵型
-
-
-
100~300(E39-R1 使用時)
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66471186
E3S-R125M
-
アンプ内蔵型
角
回帰反射型
透明体
300
赤外線
¥
23,500
取扱い終了
66471265
E3S-R615M
-
アンプ内蔵型
角
回帰反射型
透明体
1000
赤
¥
23,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください