曜日別特売

IO-Link 光電センサ E3ZI

IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZI - omron(オムロン)
保護構造IEC60529規格 IP67内容量1個
全32種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471755E3Z-D82-IL22M-アンプ内蔵型拡散反射形-1000赤外線
13,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471764E3Z-D82-IL25M-アンプ内蔵型拡散反射型-1000赤外線
13,800
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66471773E3Z-D82-IL32M-アンプ内蔵型拡散反射形-1000赤外線
13,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471782E3Z-D82-IL35M-アンプ内蔵型拡散反射型-1000赤外線
13,800
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471798E3Z-D82-M1TJ-IL20.3M-アンプ内蔵型拡散反射形-1000赤外線
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471852E3Z-L81-IL25M-アンプ内蔵型細ビームタイプ-90±30
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471807E3Z-D82-M1TJ-IL30.3M-アンプ内蔵型拡散反射形-1000赤外線
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471877E3Z-L81-IL35M-アンプ内蔵型細ビームタイプ-90±30
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471825E3Z-D87-IL2-アンプ内蔵型拡散反射形-1000赤外線
14,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471956E3Z-R81-IL25M-アンプ内蔵型回帰反射型不透明体4000/3000
13,100
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66471834E3Z-D87-IL3-アンプ内蔵型拡散反射形-1000赤外線
14,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471974E3Z-R81-IL35M-アンプ内蔵型回帰反射型不透明体4000/3000
13,100
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66471843E3Z-L81-IL22M-アンプ内蔵型拡散反射形-90±30
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472412E3Z-T81-IL25M-アンプ内蔵型透過型不透明体15000赤外線
14,500
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66471868E3Z-L81-IL32M-アンプ内蔵型拡散反射形-90±30
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472437E3Z-T81-IL35M-アンプ内蔵型透過型不透明体15000赤外線
14,500
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66471886E3Z-L81-M1TJ-IL20.3M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射形-90±30
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471895E3Z-L81-M1TJ-IL30.3M-アンプ内蔵型拡散反射形-90±30
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471904E3Z-L86-IL2-アンプ内蔵型拡散反射形-90±30
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
66471913E3Z-L86-IL3-アンプ内蔵型拡散反射形-90±30
24,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471947E3Z-R81-IL22M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)不透明体4000/3000
12,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471965E3Z-R81-IL32M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)不透明体4000/3000
12,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471983E3Z-R81-M1TJ-IL20.3M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)不透明体4000/3000
14,100
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66471992E3Z-R81-M1TJ-IL30.3M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)不透明体4000/3000
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472008E3Z-R86-IL2-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)不透明体4000/3000
13,900
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472017E3Z-R86-IL3-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)不透明体4000/3000
13,900
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472403E3Z-T81-IL22M-アンプ内蔵型透過形不透明体15000赤外線
14,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472428E3Z-T81-IL32M-アンプ内蔵型透過形不透明体15000赤外線
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472446E3Z-T81-M1TJ-IL20.3M-アンプ内蔵型透過形不透明体15000赤外線
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472455E3Z-T81-M1TJ-IL30.3M-アンプ内蔵型透過形不透明体15000赤外線
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472464E3Z-T86-IL2-アンプ内蔵型透過形不透明体15000赤外線
16,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472473E3Z-T86-IL3-アンプ内蔵型透過形不透明体15000赤外線
16,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする