曜日別特売

汎用光電センサ E3Z

汎用光電センサ E3Z - omron(オムロン)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471922E3Z-R61E2M都度納期確認アンプ内蔵型-回帰反射型---
11,400
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66471938E3Z-R61E-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型-回帰反射型---
12,600
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472385E3Z-T61E2M都度納期確認アンプ内蔵型透過型不透明体15000赤外線
13,600
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472394E3Z-T61E-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型透過型不透明体15000赤外線
15,100
14,980
16,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする