曜日別特売

耐油光電センサ E3ZR-C

耐油光電センサ E3ZR-C - omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-C - omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-C - omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-C - omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-C - omron(オムロン)
付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
検出方式
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66472026E3ZR-CD61D2M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472035E3ZR-CD61D5M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472044E3ZR-CD61D-M1TJ0.3M-アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472062E3ZR-CD61L5M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472053E3ZR-CD61L2M-アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472096E3ZR-CD81D5M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472078E3ZR-CD61L-M1TJ0.3M-アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472123E3ZR-CD81L5M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472087E3ZR-CD81D2M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472157E3ZR-CR61D5M-アンプ内蔵型回帰反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472105E3ZR-CD81D-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472184E3ZR-CR61L5M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472114E3ZR-CD81L2M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472218E3ZR-CR81D5M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472132E3ZR-CD81L-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型拡散反射形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
69日以内出荷
返品不可
66472245E3ZR-CR81L5M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472148E3ZR-CR61D2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472272E3ZR-CT61D5M-アンプ内蔵型透過型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472166E3ZR-CR61D-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
69日以内出荷
返品不可
66472306E3ZR-CT61L5M-アンプ内蔵型透過型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
66472175E3ZR-CR61L2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472333E3ZR-CT81D5M都度納期確認アンプ内蔵型透過型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
66472193E3ZR-CR61L-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472367E3ZR-CT81L5M都度納期確認アンプ内蔵型透過型赤外線
オープン
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
66472202E3ZR-CR81D2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472227E3ZR-CR81D-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472236E3ZR-CR81L2M-アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66472254E3ZR-CR81L-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型回帰反射形(MSR機能付き)赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66472263E3ZR-CT61D2M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472288E3ZR-CT61D-M1TJ0.3M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472297E3ZR-CT61L2M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66472315E3ZR-CT61L-M1TJ0.3M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472324E3ZR-CT81D2M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472342E3ZR-CT81D-M1TJ0.3M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472358E3ZR-CT81L2M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472376E3ZR-CT81L-M1TJ0.3M-アンプ内蔵型透過形赤外線
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする