温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)
端子形状フェルール端子内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
使用温度範囲(℃)
素線径(mm)
測温接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66473417E52-CA2GVF1M都度納期確認熱電対0~3501.0(単線)接地形
オープン
7,798
8,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475465E52-P2GSF1M都度納期確認測温抵抗体-50~250--
オープン
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475788E52-P5AF-402M都度納期確認FEPモールド形-50~180--
オープン
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475097E52-P10GPF2M都度納期確認測温抵抗体-50~60--
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66473426E52-CA2GVF2M都度納期確認熱電対0~3501.0(単線)接地形
オープン
8,898
9,788(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475474E52-P2GSF2M-測温抵抗体-50~250--
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475797E52-P5AF-404M都度納期確認FEPモールド形-50~180--
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475106E52-P10GPF4M都度納期確認測温抵抗体0~70(水中)/-20~70(大気中)--
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475115E52-P10GRF2M都度納期確認測温抵抗体0~70(水中)/-20~70(大気中)--
オープン
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472954E52-CA1GTF1M-熱電対0~3000.65(単線)接地形
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472963E52-CA1GTF2M-熱電対0~3000.65(単線)接地形
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
66472972E52-CA1GTF-141M-熱電対0~200-接地形
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472988E52-CA1GTF-142M-熱電対0~200-接地形
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする