曜日別特売

温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52

温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全152種類を絞り込む
端子形状
152種類すべて表示中
注文コード
品番
端子形状
構造
素線の種類
保護管径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66472665E52-CA15AFD=1.62Mリード線直出し形/フェルール端子--1.6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473085E52-CA20AFD=1.62Mリード線直出し形/フェルール端子--1.6
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473532E52-CA35AFD=1.62Mリード線直出し形/フェルール端子--1.6
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473873E52-CA50AFD=3.22Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475124E52-P15AFD=3.21Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475483E52-P35AFD=3.21Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475666E52-P50AFD=4.81Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472708E52-CA15AFD=1.6NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--1.6
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472577E52-CA15AFD=11Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473128E52-CA20AFD=1.6NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--1.6
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473575E52-CA35AFD=1.6NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--1.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473916E52-CA50AFD=3.2NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475133E52-P15AFD=3.22Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475492E52-P35AFD=3.22Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475675E52-P50AFD=4.82Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472744E52-CA15AFD=3.22Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472586E52-CA15AFD=12Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473164E52-CA20AFD=3.22Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473618E52-CA35AFD=3.22Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473952E52-CA50AFD=4.82Mリード線直出し形/フェルール端子--4.8
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475142E52-P15AFD=3.24Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475508E52-P35AFD=3.24Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475684E52-P50AFD=4.84Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472787E52-CA15AFD=3.2NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472595E52-CA15AFD=14Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473207E52-CA20AFD=3.2NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473654E52-CA35AFD=3.2NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--3.2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473995E52-CA50AFD=4.8NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--4.8
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475158E52-P15AFD=3.28Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475517E52-P35AFD=3.28Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475693E52-P50AFD=4.88Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472604E52-CA15AFD=18Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473243E52-CA20AFD=4.82Mリード線直出し形/フェルール端子--4.8
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473697E52-CA35AFD=4.82Mリード線直出し形/フェルール端子--4.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475167E52-P15AFD=3.2NETU1Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475526E52-P35AFD=3.2NETU1Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475702E52-P50AFD=4.8NETU1Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472613E52-CA15AFD=1NETU1Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473286E52-CA20AFD=4.8NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--4.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473733E52-CA35AFD=4.8NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--4.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475176E52-P15AFD=3.2NETU2Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475535E52-P35AFD=3.2NETU2Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475718E52-P50AFD=4.8NETU2Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472622E52-CA15AFD=1NETU2Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475185E52-P15AFD=3.2NETU4Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475544E52-P35AFD=3.2NETU4Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475727E52-P50AFD=4.8NETU4Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1004.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472638E52-CA15AFD=1NETU4Mリード線直出し形/フェルール端子--1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475194E52-P15AFD=3.2NETU8Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475553E52-P35AFD=3.2NETU8Mリード線直出し形シース白金測温抵抗体Pt1003.2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする