温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52

温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 - omron(オムロン)
端子形状フェルール端子内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
素線径(mm)
測温接点
材質
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66472927E52-CA1DF-40M61M都度納期確認-接地形(保護管)SUS304熱電対
オープン
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472893E52-CA1DFW1/41M-0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
1,798
1,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475824E52-P6DF1M---(保護管)SUS304ローコスト白金測温抵抗体
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475063E52-P10AEF1M都度納期確認--(保護管)SUS316ローコスト白金測温抵抗体
オープン
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472936E52-CA1DF-40M62M都度納期確認-接地形(保護管)SUS304熱電対
オープン
5,598
6,158(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472902E52-CA1DFW1/42M都度納期確認0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
2,198
2,418(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475833E52-P6DF2M---(保護管)SUS304ローコスト白金測温抵抗体
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
66475072E52-P10AEF2M都度納期確認--(保護管)SUS316ローコスト白金測温抵抗体
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472945E52-CA1DF-40M64M都度納期確認-接地形(保護管)SUS304熱電対
オープン
8,698
9,568(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472918E52-CA1DFW1/44M-0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
3,398
3,738(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475842E52-P6DF4M---(保護管)SUS304ローコスト白金測温抵抗体
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475088E52-P10AEF4M都度納期確認--(保護管)SUS316ローコスト白金測温抵抗体
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475858E52-P6FF1M都度納期確認--(保護管)SUS304ローコスト白金測温抵抗体
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475867E52-P6FF2M都度納期確認--(保護管)SUS304ローコスト白金測温抵抗体
オープン
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475876E52-P6FF4M都度納期確認--(保護管)SUS304ローコスト白金測温抵抗体
オープン
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472832E52-CA1DFM61M-0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472848E52-CA1DFM62M-0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472857E52-CA1DFM64M-0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472866E52-CA1DFM81M都度納期確認0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472875E52-CA1DFM82M都度納期確認0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
2,198
2,418(税込)
42日以内出荷
返品不可
66472884E52-CA1DFM84M都度納期確認0.65(単線)接地形(保護管)SUS304ローコスト熱電対
オープン
3,398
3,738(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする