温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
仕様
●センサ入力:温度入力
熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:
上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続
前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続
形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
端子形状
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477434E5AC-TCC4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
53,000
44,980
49,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477443E5AC-TCC4ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
64,500
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477452E5AC-TCC4ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
56,000
44,980
49,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477468E5AC-TCC4ASM-021AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
59,500
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477477E5AC-TCC4ASM-022AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
68,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477486E5AC-TCC4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
53,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477495E5AC-TCC4DSM-004AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
64,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477504E5AC-TCC4DSM-005AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
56,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477513E5AC-TCC4DSM-021AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
59,500
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477522E5AC-TCC4DSM-022AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
68,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477538E5AC-TCQ4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
51,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477547E5AC-TCQ4ASM-008AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
63,500
52,980
58,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477556E5AC-TCQ4ASM-010AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
55,000
44,980
49,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477565E5AC-TCQ4ASM-019AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
58,500
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477574E5AC-TCQ4ASM-020AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
68,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477583E5AC-TCQ4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
51,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477592E5AC-TCQ4DSM-008AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
63,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477608E5AC-TCQ4DSM-010AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
55,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477617E5AC-TCQ4DSM-019AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
58,500
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477626E5AC-TCQ4DSM-020AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
68,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477635E5AC-TCX4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
49,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66477644E5AC-TCX4ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
61,000
51,980
57,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477662E5AC-TCX4ASM-021AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
56,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66477678E5AC-TCX4ASM-022AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
64,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477687E5AC-TCX4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
49,500
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477696E5AC-TCX4DSM-004AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
61,000
51,980
57,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477705E5AC-TCX4DSM-005AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
52,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477714E5AC-TCX4DSM-021AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
56,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477723E5AC-TCX4DSM-022AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
64,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477732E5AC-TPR4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
53,000
44,980
49,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477748E5AC-TPR4ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
64,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477757E5AC-TPR4ASM-022AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
68,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477766E5AC-TPR4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
53,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477775E5AC-TPR4DSM-004AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
64,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477784E5AC-TPR4DSM-022AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
68,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477793E5AC-TQQ4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
48,500
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477802E5AC-TQQ4ASM-008AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
61,000
51,980
57,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
66477818E5AC-TQQ4ASM-010AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
52,000
42,980
47,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477827E5AC-TQQ4ASM-019AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
56,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477836E5AC-TQQ4ASM-020AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
66,000
53,980
59,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
66477845E5AC-TQQ4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
48,500
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477854E5AC-TQQ4DSM-008AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477863E5AC-TQQ4DSM-010AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
52,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477872E5AC-TQQ4DSM-019AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
56,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477888E5AC-TQQ4DSM-020AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
66,000
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477906E5AC-TQR4ASM-008AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477915E5AC-TQR4ASM-010AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
52,000
42,980
47,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66477924E5AC-TQR4ASM-019AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
56,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477933E5AC-TQR4ASM-020AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
66,000
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66477942E5AC-TQR4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台3.4以下
48,500
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66477994
2019-02-21
用途: 新規機械製作に使用
製造業

オムロンさん。取り扱い説明書が配線図だけなのは、まずいですよ。セットアップ説明書も付属しておいてください。買ったその日に 使えません。みんなも きっと思うでしょう。付属して!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする