曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U

温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
仕様
●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下
CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
形状DIN48×48質量(g)本体:約100、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし内容量1個
全18種類を絞り込む
電源電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
温度入力タイプ
入力種類
アナログ入力
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478852E5CC-CX0AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
26,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66478868E5CC-CX0DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
26,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66478877E5CC-CX1AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
30,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66478886E5CC-CX1DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
30,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66478895E5CC-CX2AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
33,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
66478904E5CC-CX2DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66478913E5CC-QX0AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
66478922E5CC-QX0DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
22,000
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66478938E5CC-QX1AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
25,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
66478947E5CC-QX1DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
25,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66478956E5CC-QX2AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
66478965E5CC-QX2DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66478974E5CC-RW0AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
66478983E5CC-RW0DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
66478992E5CC-RW1AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
25,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
66479008E5CC-RW1DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
25,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479017E5CC-RW2AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
66479026E5CC-RW2DUM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V、0~50mVプラグイン
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66478992
2019-10-10
用途: 機械のメンテナンス時

生産中止による代替品として購入し他ので、旧品からの交換時の装着の仕方に関する情報を詳しくしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする