曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T - omron(オムロン)
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
仕様●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48 プログラムタイプ質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力1a AC250V、2A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)3(コモン共通)内容量1個
全64種類を絞り込む
電源電圧(V)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
端子形状
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479035E5CC-TCQ3ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
36,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
66479044E5CC-TCQ3ASM-001AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
38,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
66479053E5CC-TCQ3ASM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
47,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479062E5CC-TCQ3ASM-003AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
48,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479078E5CC-TCQ3ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
47,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479087E5CC-TCQ3ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
38,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
66479096E5CC-TCQ3ASM-006AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
39,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479105E5CC-TCQ3DSM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
36,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479114E5CC-TCQ3DSM-001AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
38,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479123E5CC-TCQ3DSM-002AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
47,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479132E5CC-TCQ3DSM-003AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
48,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479148E5CC-TCQ3DSM-004AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
47,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
66479157E5CC-TCQ3DSM-005AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
38,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479166E5CC-TCQ3DSM-006AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
39,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479175E5CC-TCX3ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479184E5CC-TCX3ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
45,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479193E5CC-TCX3ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
37,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
66479202E5CC-TCX3ASM-006AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479218E5CC-TCX3DSM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
34,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
66479227E5CC-TCX3DSM-004AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
45,500
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479236E5CC-TCX3DSM-005AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
37,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
66479245E5CC-TCX3DSM-006AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
38,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479254E5CC-TQQ3ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
66479263E5CC-TQQ3ASM-001AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
36,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
66479272E5CC-TQQ3ASM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
44,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479288E5CC-TQQ3ASM-003AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
45,500
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
66479297E5CC-TQQ3ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
44,500
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
66479306E5CC-TQQ3ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
36,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479315E5CC-TQQ3ASM-006AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479324E5CC-TQQ3DSM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
66479333E5CC-TQQ3DSM-001AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
36,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479342E5CC-TQQ3DSM-002AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
44,500
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479358E5CC-TQQ3DSM-003AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
45,500
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479367E5CC-TQQ3DSM-004AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
44,500
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479376E5CC-TQQ3DSM-005AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
36,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479385E5CC-TQQ3DSM-006AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479394E5CC-TQX3ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
30,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
66479403E5CC-TQX3ASM-001AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
33,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
66479412E5CC-TQX3ASM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
42,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479428E5CC-TQX3ASM-003AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479437E5CC-TQX3ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
42,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479446E5CC-TQX3ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
66479455E5CC-TQX3ASM-006AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台-
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66479464E5CC-TQX3DSM-000AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
30,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
66479473E5CC-TQX3DSM-001AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
33,000
31,980
35,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
66479482E5CC-TQX3DSM-002AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
42,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479498E5CC-TQX3DSM-003AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479507E5CC-TQX3DSM-004AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
42,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479516E5CC-TQX3DSM-005AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
66479525E5CC-TQX3DSM-006AC24(50/60Hz) /DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力ねじ端子台2.3以下
34,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする