曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計) E5DC

温度調節器(デジタル調節計) E5DC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5DC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5DC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5DC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5DC - omron(オムロン)
仕様
●センサ入力:温度入力
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ
白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
電流入力:4~20mA、0~20mA
電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●取り付けの影響:
熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:
下面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続
前面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2+変換ケーブル形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
形状22.5mm幅使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:8.5、SV:8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.6以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし内容量1個
全48種類を絞り込む
電源電圧(V)
端子形状
48種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
出力点数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479674E5DC-CX0ASM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479683E5DC-CX0AUM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479692E5DC-CX0DSM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479708E5DC-CX0DUM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479717E5DC-CX2ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
66479726E5DC-CX2ASM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
39,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479735E5DC-CX2ASM-016AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479744E5DC-CX2AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479753E5DC-CX2AUM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
37,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479762E5DC-CX2AUM-016AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
28,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479778E5DC-CX2DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
66479787E5DC-CX2DSM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
39,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479796E5DC-CX2DSM-016AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479805E5DC-CX2DUM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479814E5DC-CX2DUM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
37,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479823E5DC-CX2DUM-016AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
28,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479832E5DC-QX0ASM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479848E5DC-QX0AUM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
26,500
25,980
28,578(税込)
69日以内出荷
返品不可
66479857E5DC-QX0DSM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479866E5DC-QX0DUM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479875E5DC-QX2ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479884E5DC-QX2ASM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
35,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479893E5DC-QX2ASM-017AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
66479902E5DC-QX2AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
23,000
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66479918E5DC-QX2AUM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
34,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479927E5DC-QX2AUM-017AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479936E5DC-QX2DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479945E5DC-QX2DSM-002AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
35,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66479954E5DC-QX2DSM-017AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
26,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
66479963E5DC-QX2DUM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479972E5DC-QX2DUM-002AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
34,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479988E5DC-QX2DUM-017AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66479997E5DC-RX0ASM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480006E5DC-RX0AUM-015AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480015E5DC-RX0DSM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480024E5DC-RX0DUM-015AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480033E5DC-RX2ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480042E5DC-RX2ASM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
35,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480058E5DC-RX2ASM-017AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
26,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
66480067E5DC-RX2AUM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
23,000
22,980
25,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
66480076E5DC-RX2AUM-002AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
34,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480085E5DC-RX2AUM-017AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480094E5DC-RX2DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480103E5DC-RX2DSM-002AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
35,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480112E5DC-RX2DSM-017AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)ねじ端子台(メインユニット+端子ユニット)
26,000
23,980
26,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
66480128E5DC-RX2DUM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480137E5DC-RX2DUM-002AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
34,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480146E5DC-RX2DUM-017AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力2(コモン共通)メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)
25,000
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする