曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T - omron(オムロン)
仕様●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN48×96質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)、桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力1a AC250V、4出力タイプ :2A(抵抗負荷)/電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999(s 1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/位置比例(フローティング):1~9999(s 1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA/電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4内容量1個
全87種類を絞り込む
電源電圧(V)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
備考
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
出力点数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480462E5EC-TCC4ASM-000--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
40,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480478E5EC-TCC4ASM-004--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480487E5EC-TCC4ASM-005-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480496E5EC-TCC4ASM-021--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
47,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480505E5EC-TCC4ASM-022-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
56,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480514E5EC-TCC4DSM-000--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
40,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480523E5EC-TCC4DSM-004--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480532E5EC-TCC4DSM-005--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480548E5EC-TCC4DSM-021--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
47,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480557E5EC-TCC4DSM-022--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
56,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480566E5EC-TCQ4ASM-000-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
38,000
34,980
38,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480575E5EC-TCQ4ASM-008-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
51,000
45,980
50,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480584E5EC-TCQ4ASM-010-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
42,000
38,980
42,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480593E5EC-TCQ4ASM-019-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
45,500
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480602E5EC-TCQ4ASM-020-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
56,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480618E5EC-TCQ4DSM-000-都度納期確認AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
38,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480627E5EC-TCQ4DSM-008-都度納期確認AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
51,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480636E5EC-TCQ4DSM-010--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
42,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480645E5EC-TCQ4DSM-019--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
45,500
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480654E5EC-TCQ4DSM-020--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
56,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480663E5EC-TCX4ASM-000--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
37,000
34,980
38,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480672E5EC-TCX4ASM-004--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
48,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480688E5EC-TCX4ASM-005--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
39,500
37,980
41,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480697E5EC-TCX4ASM-021--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480706E5EC-TCX4ASM-022-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480715E5EC-TCX4DSM-000--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
37,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480724E5EC-TCX4DSM-004--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
48,500
46,980
51,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480733E5EC-TCX4DSM-005--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
39,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480742E5EC-TCX4DSM-021--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480758E5EC-TCX4DSM-022--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480767E5EC-TPR4ASM-000--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
40,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480776E5EC-TPR4ASM-004-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480785E5EC-TPR4ASM-022-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
56,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480794E5EC-TPR4DSM-000--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
40,500
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480803E5EC-TPR4DSM-004--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480812E5EC-TPR4DSM-022--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
56,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480828E5EC-TQQ4ASM-000--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
36,000
33,980
37,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480837E5EC-TQQ4ASM-008--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
48,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480846E5EC-TQQ4ASM-010-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
39,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480855E5EC-TQQ4ASM-019-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480864E5EC-TQQ4ASM-020--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
53,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480873E5EC-TQQ4DSM-000--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
36,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480882E5EC-TQQ4DSM-008--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
48,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480898E5EC-TQQ4DSM-010--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
39,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480907E5EC-TQQ4DSM-019--AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480916E5EC-TQQ4DSM-020-都度納期確認AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
53,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480925E5EC-TQR4ASM-000--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
36,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480934E5EC-TQR4ASM-008-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
48,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480943E5EC-TQR4ASM-010--AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
39,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480952E5EC-TQR4ASM-019-都度納期確認AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする