曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計) E5GC

温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GC - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
出力点数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481327E5GC-CX0A6M-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481336E5GC-CX0ACM-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
25,500
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481345E5GC-CX0D6M-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481354E5GC-CX0DCM-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481363E5GC-CX1A6M-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481372E5GC-CX1A6M-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
36,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481388E5GC-CX1A6M-024-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
28,000
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481397E5GC-CX1ACM-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
28,000
25,980
28,578(税込)
69日以内出荷
返品不可
66481415E5GC-CX1ACM-024-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
30,500
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481424E5GC-CX1D6M-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481433E5GC-CX1D6M-015-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
36,500
34,980
38,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481442E5GC-CX1D6M-024-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
28,000
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481458E5GC-CX1DCM-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
28,000
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481467E5GC-CX1DCM-015-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
39,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481485E5GC-CX2A6M-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481494E5GC-CX2A6M-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
40,000
37,980
41,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481503E5GC-CX2A6M-016-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
30,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481512E5GC-CX2ACM-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
32,000
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481528E5GC-CX2ACM-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
43,000
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481537E5GC-CX2ACM-016-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
33,000
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481546E5GC-CX2D6M-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
29,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
66481555E5GC-CX2D6M-015-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
40,000
37,980
41,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481564E5GC-CX2D6M-016-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
30,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481573E5GC-CX2DCM-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
32,000
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481582E5GC-CX2DCM-015-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
43,000
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66481598E5GC-CX2DCM-016-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
33,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481607E5GC-QX0A6M-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
66481616E5GC-QX0ACM-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481625E5GC-QX0D6M-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
19,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481634E5GC-QX0DCM-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481643E5GC-QX1A6M-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481652E5GC-QX1A6M-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
66481668E5GC-QX1A6M-024-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
24,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481677E5GC-QX1ACM-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
24,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
66481686E5GC-QX1ACM-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481695E5GC-QX1ACM-024-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481704E5GC-QX1D6M-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481713E5GC-QX1D6M-015-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
33,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481722E5GC-QX1D6M-024-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
24,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481738E5GC-QX1DCM-000-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481747E5GC-QX1DCM-015-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481756E5GC-QX1DCM-024-AC24(50/60Hz)/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481765E5GC-QX2A6M-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481774E5GC-QX2A6M-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
36,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481783E5GC-QX2A6M-016-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481792E5GC-QX2A6M-023-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-ねじ端子台(端子カバー付き)
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481808E5GC-QX2ACM-000-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
28,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481817E5GC-QX2ACM-015-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
39,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481826E5GC-QX2ACM-016-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66481835E5GC-QX2ACM-023-AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-スクリューレスクランプ端子台
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66481467
2019-12-01
用途: ペルチェ素子を制御して電気回路基板の温度安定化に使用した
教育・研究機関

オートチューニングでのPID設定で安定性は全く問題ないです。ただい、温度センサを読み出す際にノイズが出ているので、基板設計に注意が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする