曜日別特売

単相電流リレー K8AK-AS

単相電流リレー K8AK-AS - omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-AS - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力形態
出力
接続端子
動作時間
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491425K8AK-AS1100-240VACAC100~2401c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え)1cリレー出力AC/DC0~20mA:I1-COM、AC/DC0~100mA:I2-COM、AC/DC0~500mA:I3-COM整定範囲:0.1~30秒DINレール取付
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66491434K8AK-AS124VAC/DCAC/DC241c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え)1cリレー出力AC/DC0~20mA:I1-COM、AC/DC0~100mA:I2-COM、AC/DC0~500mA:I3-COM整定範囲:0.1~30秒DINレール取付
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05260754K8AK-AS2 100-240VACAC100~2401c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え)1cリレー出力AC/DC0~1A:I1-COM、AC/DC0~5A:I2-COM、AC/DC0~8A:I3-COM整定範囲:0.1~30秒DINレール取付
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05260763K8AK-AS2 24VAC/DCAC/DC241c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え)1cリレー出力AC/DC0~1A:I1-COM、AC/DC0~5A:I2-COM、AC/DC0~8A:I3-COM整定範囲:0.1~30秒DINレール取付
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05260772K8AK-AS3 100-240VACAC100~2401c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え)1cリレー出力AC0~100A:I2-COM、AC0~200A:I3-COM整定範囲:0.1~30秒DINレール取付
14,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05260788K8AK-AS3 24VAC/DCAC/DC241c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え)1cリレー出力AC0~100A:I2-COM、AC0~200A:I3-COM整定範囲:0.1~30秒DINレール取付
14,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 三相の過電流検出制御
製造業

非常に良い製品です。線電流、突入電流、復帰電流を個別に設定できさらには
検出時間も個別設定で切る点は、適応範囲を広くとるとこができてとても良いです。次回もこの製品を使いたい。

対象商品 : 05260754
2022-03-22
用途: 制御盤作成
製造業

いつも制御盤は部品調達から製作まで外注先にお願いしていたのですが、
今回は電流リレーの入手が厳しいとの事で、こちらで購入しました。
入手困難な中、敏速に対応していただき本当に助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 05260754
2016-10-19
用途: ポンプのエラー検出

性能等には満足しているが、新型になったことで下記の2点に不満を感じた。
レールを使用していないため、固定が1か所でしかできなくなった。
何度も取り外しをしないのでそれほど問題ではないが、端子位置の文字が小さくなって確認しづらくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする