曜日別特売

単相過不足電流リレー K8AK-AW

単相過不足電流リレー K8AK-AW - omron(オムロン)
仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
出力
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491443K8AK-AW1100-240VAC都度納期確認1c×2リレー出力22.5
17,100
16,980
18,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
66491452K8AK-AW124VAC/DC都度納期確認1c×2リレー出力22.5
17,100
16,980
18,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
66491468K8AK-AW324VAC/DC都度納期確認1c×2リレー出力22.5
17,100
16,980
18,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
05260797K8AK-AW2 100-240VAC-1c×2リレー出力22.5
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05260806K8AK-AW2 24VAC/DC都度納期確認1c×2リレー出力22.5
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
05260815K8AK-AW3 100-240VAC-1c×2リレー出力22.5
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする