omron(オムロン)
サーミスタモータ保護リレー K8AK
制御出力
リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
電源電圧(V)
出力方式
入力レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66491504
K8AK-PT1100-240VAC
都度納期確認
AC100~240
Y1-T2開放時:出力自動復帰方式、Y1-T2短絡時:出力手動復帰方式
三相入力:三相200-480VAC(あり)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66491513
K8AK-TS1100-240VAC
-
AC100~240
Y1-T2開放時:出力自動復帰方式、Y1-T2短絡時:出力手動復帰方式
三相入力:三相200-480VAC(なし)
¥
6,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66491522
K8AK-TS124VAC/DC
-
AC/DC24
Y1-T2開放時:出力自動復帰方式、Y1-T2短絡時:出力手動復帰方式
三相入力:三相200-480VAC(なし)
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください