曜日別特売

表示灯 M22N

表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)表示灯 M22N - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66492012M22N-BC-TAA-AA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492037M22N-BC-TAA-AB都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492055M22N-BC-TAA-AC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492073M22N-BC-TAA-AD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492098M22N-BC-TAA-AE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492116M22N-BC-TGA-GA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492134M22N-BC-TGA-GB-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492152M22N-BC-TGA-GC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
66492177M22N-BC-TGA-GD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492195M22N-BC-TGA-GE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
当日出荷
66492213M22N-BC-TOA-OA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492238M22N-BC-TOA-OB都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492256M22N-BC-TOA-OC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
749
824(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492274M22N-BC-TOA-OD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
749
824(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492292M22N-BC-TOA-OE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
61日以内出荷
返品不可
66492317M22N-BC-TRA-RA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492335M22N-BC-TRA-RB都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
749
824(税込)
61日以内出荷
返品不可
66492353M22N-BC-TRA-RC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
66492378M22N-BC-TRA-RD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66492396M22N-BC-TRA-RE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492414M22N-BC-TWA-WA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492432M22N-BC-TWA-WB都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492457M22N-BC-TWA-WC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492475M22N-BC-TWA-WD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492493M22N-BC-TWA-WE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492518M22N-BC-TWA-YA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492536M22N-BC-TWA-YB-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492554M22N-BC-TWA-YC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492572M22N-BC-TWA-YD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492597M22N-BC-TWA-YE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492615M22N-BC-TYA-YA都度納期確認表示灯丸(平彫刻形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492633M22N-BC-TYA-YB-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC12ねじ端子
895
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492658M22N-BC-TYA-YC-表示灯丸(平彫刻形)AC/DC24ねじ端子
895
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492676M22N-BC-TYA-YD-表示灯丸(平彫刻形)AC100/110/120ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492694M22N-BC-TYA-YE-表示灯丸(平彫刻形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492712M22N-BG-TAA-AA都度納期確認表示灯丸(半球形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492737M22N-BG-TAA-AB都度納期確認表示灯丸(半球形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492755M22N-BG-TAA-AC-表示灯丸(半球形)AC/DC24ねじ端子
895
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66492773M22N-BG-TAA-AD-表示灯丸(半球形)AC100/110/120ねじ端子
895
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492798M22N-BG-TAA-AE-表示灯丸(半球形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492816M22N-BG-TGA-GA都度納期確認表示灯丸(半球形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492834M22N-BG-TGA-GB都度納期確認表示灯丸(半球形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492852M22N-BG-TGA-GC-表示灯丸(半球形)AC/DC24ねじ端子
895
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
66492877M22N-BG-TGA-GD-表示灯丸(半球形)AC100/110/120ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492895M22N-BG-TGA-GE-表示灯丸(半球形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492913M22N-BG-TOA-OA都度納期確認表示灯丸(半球形)AC/DC6ねじ端子
895
789
868(税込)
109日以内出荷
返品不可
66492938M22N-BG-TOA-OB-表示灯丸(半球形)AC/DC12ねじ端子
895
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492956M22N-BG-TOA-OC-表示灯丸(半球形)AC/DC24ねじ端子
895
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66492974M22N-BG-TOA-OD-表示灯丸(半球形)AC100/110/120ねじ端子
895
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
66492992M22N-BG-TOA-OE-表示灯丸(半球形)AC200/220/230/240ねじ端子
895
749
824(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66492895
2023-05-19
用途: 制御盤の製作

初めて使いました。ねじ止めする方と端子の方のロックがマイナスドライバーとか使わないと固くて外れないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする