無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置(UPS) - omron(オムロン)無停電電源装置(UPS) - omron(オムロン)無停電電源装置(UPS) - omron(オムロン)
定格入力電圧(V)DC24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
容量(W)
バッテリー
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66517614S8BA-24D24D120LFDC24DC24120リチウムイオンプッシュイン端子台
138,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
66517623S8BA-24D24D240LFDC24DC24240リチウムイオンプッシュイン端子台
173,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66517632S8BA-24D24D360LFDC24DC24360リチウムイオンプッシュイン端子台
210,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66517648S8BA-24D24D480LFDC24DC24480リチウムイオンプッシュイン端子台
245,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする