曜日別特売

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-G - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
定格入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66518707S8VK-G01505-DINレール取りつけAC100~2405(冷却)無
7,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
66518716S8VK-G01505-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~2405(冷却)無
オープン
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
66518725S8VK-G01512-DINレール取りつけAC100~24012(冷却)無
7,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
66518734S8VK-G01512-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24012(冷却)無
オープン
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
66518743S8VK-G01524-DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
7,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
66518752S8VK-G01524-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
オープン
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
66518768S8VK-G03005-DINレール取りつけAC100~2405(冷却)無
8,950
7,898
8,688(税込)
当日出荷
66518777S8VK-G03005-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~2405(冷却)無
オープン
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
66518786S8VK-G03012-DINレール取りつけAC100~24012(冷却)無
8,950
7,798
8,578(税込)
当日出荷
66518804S8VK-G03024-DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
8,950
7,798
8,578(税込)
当日出荷
66518813S8VK-G03024-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
66518822S8VK-G06012-DINレール取りつけAC100~24012(冷却)無
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
66518838S8VK-G06012-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24012(冷却)無
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66518847S8VK-G06024-DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
66518856S8VK-G06024-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
オープン
12,980
14,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518865S8VK-G12024-DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
66518874S8VK-G12024-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
66518883S8VK-G24024-DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
31,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
66518892S8VK-G24024-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
66518908S8VK-G24048-DINレール取りつけAC100~24048(冷却)無
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518917S8VK-G24048-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24048(冷却)無
オープン
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66518926S8VK-G48024-DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
50,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
66518944S8VK-G48048-DINレール取りつけAC100~24048(冷却)無
50,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66518953S8VK-G48048-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24048(冷却)無
オープン
51,980
57,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
66518795S8VK-G03012-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24012(冷却)無
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
66518935S8VK-G48024-400都度納期確認DINレール取りつけAC100~24024(冷却)無
オープン
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66518768
2024-05-28
用途: 精密機器の制御装置へ導入
医療・福祉・介護関連業

安定した動作をするので、安心して使用しています。今後も、この製品を使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする