曜日別特売

スイッチング・パワーサプライ S8VK-T

スイッチング・パワーサプライ S8VK-T - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-T - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-T - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-T - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-T - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-T - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台端子台棒端子内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
定格入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519023S8VK-T12024DINレール直付きAC380~480V (三相・二相) DC450~600V245120
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
66519048S8VK-T24024DINレール直付きAC380~480V (三相・二相) DC450~600V2410240
31,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
66519066S8VK-T48024DINレール直付きAC380~480V (三相・二相) DC450~600V2420480
50,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
66519084S8VK-T96024DINレール直付きAC380~480V (三相・二相)24(2相)32/(3相)40960
68,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-18
用途: メンテナンス

非常にコンパクトで良い。
即納で、なかなか無い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする