曜日別特売

パーティクルセンサ ZN9-X

パーティクルセンサ ZN9-X - omron(オムロン)
使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)出力電圧(V)DC24±5%保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
主な用途
付属品
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66541597ZN9-ACP02-CCC都度納期確認ACアダプタ(CCC)取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧300以下(梱包時)CCC
6,600
6,598
7,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
66541606ZN9-ACP02-CE都度納期確認ACアダプタ(CE)取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧300以下(梱包時)CE
6,600
6,598
7,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
66541615ZN9-ACP02-KC都度納期確認ACアダプタ(KC)取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧300以下(梱包時)KC
6,600
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
66541633ZN9-ACP02-UL都度納期確認ACアダプタ(UL)取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧300以下(梱包時)UL
6,600
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
66541642ZN9-ACP03-CCC都度納期確認-取扱説明書(本書)ZN9-ACP03-□□接続製品一覧500以下(梱包時)CCC
12,500
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66541658ZN9-ACP03-CE都度納期確認-取扱説明書(本書)ZN9-ACP03-□□接続製品一覧500以下(梱包時)CE
12,500
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66541667ZN9-ACP03-KC都度納期確認-取扱説明書(本書)ZN9-ACP03-□□接続製品一覧500以下(梱包時)KC
12,500
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66541676ZN9-ACP03-PSE都度納期確認-取扱説明書(本書)ZN9-ACP03-□□接続製品一覧500以下(梱包時)PSE
12,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする