曜日別特売

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 - omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 - omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 - omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 - omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 - omron(オムロン)
応答時間(ms)
<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100
<レーザOFF入力>200以下
<ゼロリセット入力>200以下
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
備考
種類
検出距離(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66542254ZX1-LD100A612M--判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約240/約180(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542263ZX1-LD100A615M--判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約450/約330(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542288ZX1-LD100A660.5M--判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約170/約110(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542297ZX1-LD100A812M--判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約240/約180(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542306ZX1-LD100A815M--判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約450/約330(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542324ZX1-LD100A860.5M--判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約170/約110(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542333ZX1-LD300A612M--判別変位センサ300±150(検出距離中心±検出距離範囲)約270/約210(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542342ZX1-LD300A615M--判別変位センサ300±150(検出距離中心±検出距離範囲)約480/約360(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542367ZX1-LD300A660.5M--判別変位センサ300±150(検出距離中心±検出距離範囲)約200/約140(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542376ZX1-LD300A812M--判別変位センサ300±150(検出距離中心±検出距離範囲)約270/約210(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542385ZX1-LD300A815M--判別変位センサ300±150(検出距離中心±検出距離範囲)約480/約360(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542403ZX1-LD300A860.5M--判別変位センサ300±150(検出距離中心±検出距離範囲)約200/約140(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542412ZX1-LD50A612M--判別変位センサ50±10(検出距離中心±検出距離範囲)約240/約180(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
当日出荷
66542428ZX1-LD50A615M--判別変位センサ50±10(検出距離中心±検出距離範囲)約450/約330(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
当日出荷
66542446ZX1-LD50A660.5M-都度納期確認判別変位センサ50±10(検出距離中心±検出距離範囲)約170/約110(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
66542455ZX1-LD50A812M--判別変位センサ50±10(検出距離中心±検出距離範囲)約240/約180(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542464ZX1-LD50A815M--判別変位センサ50±10(検出距離中心±検出距離範囲)約450/約330(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542482ZX1-LD50A860.5M--判別変位センサ50±10(検出距離中心±検出距離範囲)約170/約110(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542498ZX1-LD600A612M--判別変位センサ600±400(検出距離中心±検出距離範囲)約270/約210(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
当日出荷
66542507ZX1-LD600A615M--判別変位センサ600±400(検出距離中心±検出距離範囲)約480/約360(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542525ZX1-LD600A660.5M--判別変位センサ600±400(検出距離中心±検出距離範囲)約200/約140(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542534ZX1-LD600A812M--判別変位センサ600±400(検出距離中心±検出距離範囲)約270/約210(梱包状態/本体のみ)
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542543ZX1-LD600A815M--判別変位センサ600±400(検出距離中心±検出距離範囲)約480/約360(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66542568ZX1-LD600A860.5M--判別変位センサ600±400(検出距離中心±検出距離範囲)約200/約140(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
72188466ZX1-LD100A860.5M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-判別変位センサ100±35(検出距離中心±検出距離範囲)約170/約110(梱包状態/本体のみ)
オープン66,980
56,980
アウトレット
62,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする