曜日別特売

小型押しボタン A3C

小型押しボタン A3C - omron(オムロン)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66543532A3CA-90AA-24ER-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66543575A3CA-90B1-05EG-K12都度納期確認照光式1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
2,898
3,188(税込)
114日以内出荷
返品不可
66543584A3CA-90B1-05EG-K7-照光式1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
2,898
3,188(税込)
114日以内出荷
返品不可
66543602A3CA-90E1-05EG-K10-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
2,898
3,188(税込)
114日以内出荷
返品不可
66543618A3CA-90E1-05EG-K8-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
2,898
3,188(税込)
114日以内出荷
返品不可
66543627A3CA-90E1-05EG-K9-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
2,898
3,188(税込)
114日以内出荷
返品不可
66543636A3CA-90EA-05EY-K2-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
4,898
5,388(税込)
121日以内出荷
返品不可
66543645A3CA-90EA-05EY-K3-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
4,898
5,388(税込)
121日以内出荷
返品不可
66543654A3CA-90EA-05EY-K4-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
4,898
5,388(税込)
121日以内出荷
返品不可
66543663A3CA-90EA-05EY-K5-照光式1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
4,898
5,388(税込)
121日以内出荷
返品不可
66543672A3CJ-3003都度納期確認関連商品-----
オープン
239
263(税込)
121日以内出荷
返品不可
66543688A3CJ-90B1-05EG-K1都度納期確認照光式長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする