スライドディップスイッチ A6E-N

スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-N - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66543882A6E-0101-N-フラットタイプ10(ストライカ)白
オープン
439
483(税込)
31日以内出荷
返品不可
66543898A6E-3101-N-フラットタイプ3(ストライカ)白
オープン
229
252(税込)
31日以内出荷
返品不可
66543907A6E-7101-N都度納期確認フラットタイプ7(ストライカ)白
オープン
339
373(税込)
31日以内出荷
返品不可
66543916A6E-7104-N-凸タイプ7(ストライカ)白
オープン
369
406(税込)
31日以内出荷
返品不可
66543925A6E-9101-N都度納期確認フラットタイプ9(ストライカ)白
オープン
399
439(税込)
31日以内出荷
返品不可
66543934A6E-9104-N都度納期確認凸タイプ9(ストライカ)白
オープン
399
439(税込)
31日以内出荷
返品不可
24958377A6E-0104-N-凸タイプ10(ストライカ)白
オープン
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
24958395A6E-2104-N-凸タイプ2(ストライカ)白
オープン
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
24958404A6E-3104-N-凸タイプ3(ストライカ)白
オープン
239
263(税込)
31日以内出荷
返品不可
24958413A6E-4101-N-フラットタイプ4(ストライカ)白
オープン
259
285(税込)
31日以内出荷
返品不可
24958422A6E-4104-N-凸タイプ4(ストライカ)白
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
24958438A6E-5101-N-フラットタイプ5(ストライカ)白
オープン
259
285(税込)
31日以内出荷
返品不可
24958447A6E-5104-N-凸タイプ5(ストライカ)白
オープン
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
24958456A6E-6101-N-フラットタイプ6(ストライカ)白
オープン
289
318(税込)
31日以内出荷
返品不可
24958465A6E-6104-N-凸タイプ6(ストライカ)白
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
24958474A6E-8101-N-フラットタイプ8(ストライカ)白
オープン
418
460(税込)
91日以内出荷
返品不可
24958483A6E-8104-N-凸タイプ8(ストライカ)白
オープン
418
460(税込)
当日出荷
24958386A6E-2101-N都度納期確認フラットタイプ2(ストライカ)白
オープン
179
197(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする