omron(オムロン)
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4
仕様
Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。
色
(プランジャ)黒
タイプ
(ターミナル)はんだ
使用温度範囲(℃)
-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
定格
DC3~24V 1~50mA
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
高さ(mm)
操作力(N)
耐久性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66545404
B3FS-4005P
1パック(1000個)
-
4.3
2.55
100万回以上
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545413
B3FS-4052P
1パック(500個)
都度納期確認
7.3
1.47
300万回以上
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545422
B3FS-4055P
1パック(500個)
都度納期確認
7.3
2.55
100万回以上
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
41100868
B3FS-4002P
1袋(10個)
-
4.3
1.47
300万回以上
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください