omron(オムロン)
シール形極超小形基本スイッチ D2AW
保護構造
IEC IP67
材質(ケース)
ゴム
材質(コンタクト)
銀メッキ
定格抵抗負荷電流(A)
0.1
動作温度範囲(℃)
-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
定格電圧(V)
適合
アクチュエータの種類
ハウジング
端子
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66545562
D2AW-A002D
1個
都度納期確認
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545578
D2AW-A002H
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545596
D2AW-A003D
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545605
D2AW-A003H
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545623
D2AW-A052D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545632
D2AW-A052H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545657
D2AW-A053D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545666
D2AW-A053H
1個
都度納期確認
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545684
D2AW-A062D
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545693
D2AW-A062H
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47817368
D2AW-A063D R
1箱(500個)
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66545718
D2AW-A063D
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545727
D2AW-A063H
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545745
D2AW-A072D
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545754
D2AW-A072H
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545772
D2AW-A073D
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545788
D2AW-A073H
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545806
D2AW-A082D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545815
D2AW-A082H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545833
D2AW-A083D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ポストなし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545842
D2AW-A083H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ポストなし
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545867
D2AW-EL002D
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545876
D2AW-EL002H
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545894
D2AW-EL003D
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545903
D2AW-EL003H
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545928
D2AW-EL052D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545937
D2AW-EL052H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545955
D2AW-EL053D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545964
D2AW-EL053H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545982
D2AW-EL062D
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66545998
D2AW-EL062H
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546016
D2AW-EL063D
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546025
D2AW-EL063H
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546043
D2AW-EL072D
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546052
D2AW-EL072H
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546077
D2AW-EL073D
1個
-
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546086
D2AW-EL073H
1個
都度納期確認
DC12
IEC60529
アール・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546104
D2AW-EL082D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546113
D2AW-EL082H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546138
D2AW-EL083D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト左
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546147
D2AW-EL083H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト左
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546165
D2AW-ER002D
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト右
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546174
D2AW-ER002H
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
はんだづけ端子
ショートポスト右
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546192
D2AW-ER003D
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト右
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546208
D2AW-ER003H
1個
-
DC12
IEC60529
ピン押ボタン形
-
はんだづけ端子
ショートポスト右
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546226
D2AW-ER052D
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト右
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546235
D2AW-ER052H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト右
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546253
D2AW-ER053D
1個
都度納期確認
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト右
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546262
D2AW-ER053H
1個
-
DC12
IEC60529
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
-
はんだづけ端子
ショートポスト右
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66546287
D2AW-ER062D
1個
-
DC12
IEC60529
リーフ・レバー形
-
プリント基板用端子(ストレート形)
ショートポスト右
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ