防塵形極超小形基本スイッチ D2FD

防塵形極超小形基本スイッチ D2FD - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
定格電圧(V)AC125/DC30備考都度納期確認内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
端子
定格電圧(V)
定格電流(A)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66546472D2FD-01L0-1Hピン押ボタン形はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)AC125/DC300.1都度納期確認
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546488D2FD-01L0-1Tピン押ボタン形プリント基板用自立端子(低背ケース、D2Fと同サイズ)AC125/DC300.1都度納期確認
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546497D2FD-01L1-1Hヒンジ・レバー形はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)AC125/DC300.1都度納期確認
オープン
269
296(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546506D2FD-01L1-1Tヒンジ・レバー形プリント基板用自立端子(低背ケース、D2Fと同サイズ)AC125/DC300.1都度納期確認
オープン
269
296(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546515D2FD-01L30-1Hヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)AC125/DC300.1都度納期確認
オープン
289
318(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546524D2FD-01L30-1Tヒンジ・アール・レバー形プリント基板用自立端子(低背ケース、D2Fと同サイズ)AC125/DC300.1都度納期確認
オープン
269
296(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546533D2FD-2L0-1Hピン押ボタン形はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)AC125/DC302都度納期確認
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546542D2FD-2L0-1Tピン押ボタン形プリント基板用自立端子(低背ケース、D2Fと同サイズ)AC125/DC302都度納期確認
オープン
229
252(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546567D2FD-2L1-1Tヒンジ・レバー形プリント基板用自立端子(低背ケース、D2Fと同サイズ)AC125/DC302都度納期確認
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546576D2FD-2L30-1Hヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)AC125/DC302都度納期確認
オープン
268
295(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546585D2FD-2L30-1Tヒンジ・アール・レバー形プリント基板用自立端子(低背ケース、D2Fと同サイズ)AC125/DC302都度納期確認
オープン
268
295(税込)
101日以内出荷
返品不可
66546558D2FD-2L1-1Hヒンジ・レバー形はんだづけ端子(M2.3 ネジ取り付けケース)AC125/DC302都度納期確認
オープン
268
295(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66546585
2021-06-21
用途: 掃除機のパワーヘッドの修理

形状が同じで電気的性能も同等、そして安いので注文したが、いつまでたっても入荷がないので購入できない。

1が参考にしています
対象商品 : 66546558
2019-02-15
用途: 掃除機ヘッドの修理
製造業

日立製掃除機のヘッド内部に、ヘッドを床に置くとブラシモーターON、持ち上げたときにOFFにするスイッチとして同形状のものが使われていました。
そのスイッチが故障したため「D2FD-2L1-1H」を購入して交換したところ、形状・大きさもピッタリで機能的にも問題ありませんでした。
安価に修理できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする